※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 ホテルパンクリンプアミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
2/3
仕様
目の間隔:10mm
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
297×270×H15