曜日別特売
7-390-1 丸湯筒 朱 福井クラフト 04909205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸湯筒 朱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
容量(mL)300
内容量1個注文コード04909205品番7-390-1
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ容量(mL)300外寸(mm)Φ90×H95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04909214
2025-12-11
用途: 蕎麦湯の提供
飲食業

蕎麦屋を25年やっております この湯桶は軽く、洗いやすい上、見栄えも良く、更に追加でお願いしました

対象商品 : 04909205
2021-02-03
用途: 蕎麦湯 を出すとき
飲食業

小さいサイズ 1人用 蓋は、ネジって止めれるので 傾けても蓋が落ちません。洗浄機にかけても問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする