※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の ラップ・消耗品・食品包材
用美(ヤマコー)の 食品容器
用美(ヤマコー)の 紙鍋・アルミ鍋
アルミ箔鍋 金/銀(200枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04909372
品番
80044
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質
アルミ
色
金/銀
サイズ(号)
8
外寸(mm)
240×240
底径(Φmm)
110