※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の ラップ・消耗品・食品包材
用美(ヤマコー)の 食品容器
用美(ヤマコー)の 紙鍋・アルミ鍋
アルミ箔鍋 金/銀(200枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
金/銀
注文コード
04909388
品番
80045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質
アルミ
色
金/銀
サイズ(号)
6
外寸(mm)
180×180
底径(Φmm)
90