曜日別特売
CS03R-6C-ND-10-P-ZC230A1 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-10-P-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー) 04911868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-10-P-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8444
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8444
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6799
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6885
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8398
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8457
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9954
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9957
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3205
内容量1個注文コード04911868品番CS03R-6C-ND-10-P-ZC230A1
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1220-39
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8444

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする