曜日別特売
CS03R-6C-ND-15-ZC201B2 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-15シリーズ New-Era(ニューエラー) 04912096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-15シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1557
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1557
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3683
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5212
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5247
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6787
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8401
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8456
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-0027
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1630
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-4695
内容量1個注文コード04912096品番CS03R-6C-ND-15-ZC201B2
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1220-84
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1557

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする