曜日別特売
CS03R-6C-ND-20-ZC205B1 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-20シリーズ New-Era(ニューエラー) 04912245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-20シリーズCS03R-6C-ND-20-ZC205B1

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1599
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1599
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5231
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5269
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6793
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6862
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9998
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1528
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1558
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1616
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3172
内容量1個注文コード04912245品番CS03R-6C-ND-20-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1221-22
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1599

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする