京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04912801
品番
GFVR2525M-1501C
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
用途
端面溝入れホルダ
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
35
寸法LF(mm)
150
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
26
寸法CDX(mm)
6.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。