画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04912817 品番GFVR2525M-1502C
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はトラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
適合
レンチ:FT-15
クランプセット:CPS-5V
適合チップGVFR/L500C〜600C 用途端面溝入れホルダ 寸法L1(mm)150 寸法F(mm)32 寸法B(mm)25 寸法D1(Φmm)150 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)8.1 勝手右勝手 寸法L3(mm)35 寸法H1(mm)25 寸法h(mm)26 寸法H3(mm)9.5 端面溝径D(Φmm)150〜250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする