曜日別特売
CS03R-6C-ND-35-P-ZC205B1 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-35-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04912909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-35-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3640
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3640
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3653
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5303
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6851
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8390
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8460
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8461
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3141
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3147
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3186
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3203
内容量1個注文コード04912909品番CS03R-6C-ND-35-P-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1222-09
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3640

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする