京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04913221
品番
GFVSR 1212H-08AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
トラスコ品番
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端面溝外径D(min.)(Φmm):8(0)●端面溝外径D(max.)(Φmm):∞(∞)
寸法L1(mm)
100
寸法F(mm)
16
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
18
寸法T(mm)
2.2
勝手
右勝手
寸法H1(mm)
12
寸法h(mm)
12
寸法H3(mm)
5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。