曜日別特売
CS03R-6C-ND-50 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-50シリーズ New-Era(ニューエラー) 04913469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-50シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8455
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8455
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3682
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8382
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8435
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1564
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1581
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1588
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3118
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3137
内容量1個注文コード04913469品番CS03R-6C-ND-50
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1223-05
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8455

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする