画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番175-1808 注文コード04913806 品番GFVTR2020K-08AA
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はトラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
適合
レンチ:FT-15
クランプセット:CPS-5V
寸法B(mm)20 寸法F(mm)25 寸法H1(mm)20 寸法H3(mm)5.5 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)18 寸法T(mm)2.2 寸法h(mm)20 端面溝径D(Φmm)8〜 適合チップGVFL/R100AA〜300AA 勝手右勝手 用途小径端面溝入れホルダ トラスコ品番175-1808
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする