曜日別特売
CS03R-6C-ND-60-ZC201B1 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-60シリーズ New-Era(ニューエラー) 04914020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-60シリーズCS03R-6C-ND-60-ZC201B1

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3181
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3181
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3692
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5225
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8393
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-0023
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1614
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3149
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3197
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-4706
内容量1個注文コード04914020品番CS03R-6C-ND-60-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1224-27
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3181

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする