曜日別特売
CS03R-6C-ND-85-ZC253B2 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-85シリーズ New-Era(ニューエラー) 04915176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-85シリーズCS03R-6C-ND-85-ZC253B2

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1570
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1570
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3673
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3674
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3679
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3680
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5204
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5237
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5266
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8417
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8470
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9955
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3123
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3202
内容量1個注文コード04915176品番CS03R-6C-ND-85-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥13,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1226-12
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1570

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする