曜日別特売
CS03R-6C-ND-85-P-ZC230B1 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-85-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04915289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-85-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9995
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9995
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3645
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3700
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5246
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5250
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5278
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6796
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6814
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9997
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1582
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1628
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3168
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3177
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3210
内容量1個注文コード04915289品番CS03R-6C-ND-85-P-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1225-90
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9995

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする