京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04915547
品番
GIVR1216-1SS
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
(クランプセット)CPS-4V
(レンチ)FT-10
勝手
右勝手
用途
小内径溝入れホルダ
トラスコ品番
144-7203
質量(g)
231.94
寸法H(mm)
15
外径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
6.0
寸法L2(mm)
20
寸法T(mm)
2.2
全長L1(mm)
150
最小加工径A(Φmm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。