京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
11.4
トラスコ品番
208-5020
注文コード
04915574
品番
GIVR1612-1AE
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプセット:CPS-5V
レンチ:FT-15
すくい角α(°)
チップ材種TC40N:3
チップ材種TN90、TC60M、PR630、PR930、KW10:8
適合チップ
GVR/L100A〜340A、GVR/L100AR〜150AR
勝手
右勝手
用途
小内径溝入れホルダ(エクセレントバー)
トラスコ品番
208-5020
寸法H(mm)
11.4
外径D(Φmm)
12
寸法F(mm)
8.2
寸法L2(mm)
19
寸法T(mm)
2.2
全長L1(mm)
150
最小加工径A(Φmm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。