画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04915601 品番 GIVR2016-1BE
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
勝手右勝手 用途小内径溝入れホルダ(エクセレントバー) トラスコ品番208-5038 寸法H(mm)15.2 寸法LH(mm)20 寸法LF(mm)180 寸法WF(mm)11.2 寸法CDX(mm)2.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする