画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)15.2 トラスコ品番208-5054 注文コード04915617 品番GIVR2016-2BE
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法H・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
適合
クランプセット:CPS-5V
レンチ:FT-15
勝手右勝手 用途小内径溝入れホルダ(エクセレントバー) トラスコ品番208-5054 寸法H(mm)15.2 寸法L1(mm)180 外径D(Φmm)16 寸法F(mm)11.7 寸法L2(mm)19 寸法T(mm)3.2 最小加工径A(Φmm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする