京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
トラスコ品番
548-8478
注文コード
04915784
品番
GIVR4032-2C
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプセット:CPS-6V
レンチ:LW-3
勝手
右勝手
用途
小内径溝入れホルダ
トラスコ品番
548-8478
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
250
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
22.2
寸法L2(mm)
43
寸法T(mm)
5.5
最小加工径A(Φmm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。