京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04915793
品番
GIVR4032-2CE
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
用途
小内径溝入れホルダ(エクセレントバー)
トラスコ品番
548-8486
寸法H(mm)
31
寸法LH(mm)
29
寸法LF(mm)
240
寸法WF(mm)
22.2
寸法CDX(mm)
5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。