FKS-150-5 シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン 04915938

FKS-150-5 シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン 04915938
FKS-150-5 シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン 04915938
FKS-150-5 シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン 04915938
FKS-150-5 シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン 04915938

シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1本×5m)
内容量1本(1本×5m)注文コード04915938品番FKS-150-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ホックボタンで後入れ可能・高導電性銅箔シールドチューブです。
アルミシールドチューブ・導電布よりも電磁波シールド効果が向上しております。。電気抵抗値もアルミの約半分の0.04Ω/cm2を達成しております。ホックボタンタイプで既設ケーブルへの後入れ設置が可能です。
銅箔にハンダ付けが非常に容易。アースの取り付けが短時間で完了できます。

用途
高い防滴性・防塵性を誇りクリーンルームに最適です。屈曲性に優れ狭いスペースにも使用可能です。
長さ(m)
5
材質
ポリエステルクロス入りPVCシート(シート部)・特殊銅箔シート(銅箔部)
幅(mm)
500
色
灰色
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.21MB) (0.12MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする