チップ GMM

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質PR915
内容量1箱(10個)注文コード04917272品番GMM2020R-MT-15D PR915
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。

形状突切り用切味重視型・リード角付き材質PR915トラスコ品番644-0819厚さ(mm)4.3寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3切刃長さ(mm)20寸法W(mm)2寸法M(mm)1.5寸法R(mm)0.05コーナー半径(mm)-角度θ(°)15穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04917281
2013-04-08
用途: 丸棒等の切断

今のところ不満はなく、後は初めて使用すろのでもちが良いといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする