曜日別特売
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618

Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618
Ad-1ATNP オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 04917618

オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04917618
品番
Ad-1ATNP
参考基準価格(税別)¥234,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

軽量でコンパクトです。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)
ブレーカーを押すことで復旧します。

用途
アドブルーの小分けに。
満タン時自動停止で液体管理されたい方に。
時間短縮や工数削減されたい方に。
電源(V)
100
電源コード(m)
2.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする