高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりとして設置できる道路交通法施行規則適合品です。
COB LEDを3灯(合計40W)採用し、照射角120°の特殊広角レンズにより、全車線をしっかりとカバーします。
夜間1000m以上、昼間約500mの強力な発光で、遠方からでも存在を知らせる安心の視認距離を確保します。(
乾電池残量や道路環境により異なります。)
背面にマグネットを備えており、ミニバンからトラックまで幅広い車種に使用できます。
シリコン製の防水カバーを採用しており、雨天時のトラブルにも対応します。
連続使用約5時間で、トラブル発生から事後処理までしっかりと点滅します。(
新品単3形電池を使用した場合。)