表示灯 6912 PURPLE SAVER PRO(パープルセーバー プロ)

表示灯 6912 PURPLE SAVER PRO(パープルセーバー プロ) - 岡田商事

高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりとして設置できる道路交通法施行規則適合品です。
COB LEDを3灯(合計40W)採用し、照射角120°の特殊広角レンズにより、全車線をしっかりとカバーします。
夜間1000m以上、昼間約500mの強力な発光で、遠方からでも存在を知らせる安心の視認距離を確保します。(
乾電池残量や道路環境により異なります。)
背面にマグネットを備えており、ミニバンからトラックまで幅広い車種に使用できます。
シリコン製の防水カバーを採用しており、雨天時のトラブルにも対応します。
連続使用約5時間で、トラブル発生から事後処理までしっかりと点滅します。(
新品単3形電池を使用した場合。)

用途
三角停止表示板の代わりに。
内容量
1箱(20個)
注意
※本製品は、緊急停車時以外には使用しないでください。
※定期的に動作確認を行い、必要な場合は乾電池を交換してください。
※LEDの光源を直視しないでください。
※視力が低下するおそれがあります。
※マグネット使用時は、車体に傷が付かないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049178106912
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする