CS03R-10S-ND-15-P-ZC205B1 スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク15mm横方向・マグネット CS03R-10S-ND-15-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04919349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク15mm横方向・マグネット CS03R-10S-ND-15-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は仕様など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-9466
注文コード
04919349
品番
CS03R-10S-ND-15-P-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

アズワン品番
68-1231-59
仕様
●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-9466

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする