サンケーキコム
ネームホルダーハード片面 50個入 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
04921021
品番
NM-0-R
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
鍵や小物の管理に最適、ホルダー部分にはお好きな文字を入れて管理できます。
仕様
片面
色
赤
材質(本体)
PE・スチール
本体寸法(mm)
60
窓寸法(幅×高さ)(mm)
14×35
入数(個)
50