サンケーキコム
ネームホルダーハード両面L 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
04921039
品番
NM-1PA
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鍵や小物の管理に最適、ホルダー部分にはお好きな文字を入れて管理できます。
仕様
両面
色
色込
材質(本体)
PE・スチール
本体寸法(mm)
62
窓寸法(幅×高さ)(mm)
16×41
入数(個)
5