曜日別特売

ネームホルダーハード両面S 3個 色込

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
04921048
品番
NM-2P
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

鍵や小物の管理に最適、ホルダー部分にはお好きな文字を入れて管理できます。

仕様
両面
色
色込
材質(本体)
PE・スチール
本体寸法(mm)
43
窓寸法(幅×高さ)(mm)
15×22
入数(個)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする