曜日別特売
CS03R-16S-ND-10-P-ZC230B2 スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク10mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-10-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04923917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク10mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-10-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は仕様など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-3268
注文コード
04923917
品番
CS03R-16S-ND-10-P-ZC230B2
参考基準価格(税別)¥12,560販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

アズワン品番
68-1238-49
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-3268

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする