※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本科学工具研究社
ショア(HS)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥27,980
1個
¥19,980
呼び
70
7
20
30
40
50
60
70
80
90
95
100
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04927007
品番
HS-70(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び
70
仕上
バフ仕上(測定面)
測定点数(n)
10(5×2)
校正証明書
一般校正
材質
SK85
寸法(mm)
Φ64×15
硬さ
HS
JIS規格
JIS B7731
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
VHS≦1.5(70HS以下1.2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500