画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)25 注文コード04927492 品番KFMSR2525M220800-4
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はトラスコ品番・寸法Bなど56種類から選べます 他の種類を見る
適合
スクリュー:HH5X25
レンチ:LW-4
勝手右勝手 用途多機能・端面溝入れホルダ H1=h25 寸法L1(mm)150 寸法F(mm)25.7 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)44 寸法T(mm)25 寸法H3(mm)10 端面溝径D(Φmm)220〜 刃幅W(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする