京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
20
注文コード
04927684
品番
KFMSR2525M6585-3
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・寸法B
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スクリュー:HH5X25
レンチ:LW-4
勝手
右勝手
用途
多機能・端面溝入れホルダ
H1=h
20
寸法L1(mm)
125
寸法F(mm)
20.7
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
41
寸法T(mm)
22
寸法H3(mm)
10
端面溝径D(Φmm)
65〜85
刃幅W(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。