画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04928077 品番KGAL 2020K-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 寸法LH(mm)37 寸法LF(mm)125 寸法WF(mm)21.5 寸法HF(mm)20 寸法CDX(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04928077 KGAL 2020K-3 04928113 KGAL2020K-3 画像準備中 外径深溝入れ用ホルダ 京セラ 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする