京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
645-1624
注文コード
04928253
品番
KGAR2525M-3
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
押え金具:CGA-3R/L
クランプボルト:HH6X20
スプリング:SP-6
レンチ:LW-5
寸法A(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
26.5
寸法H3(mm)
6
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
37
寸法T(mm)
20
適合チップ
GA40
勝手
右勝手
用途
外径深溝いれホルダ
トラスコ品番
645-1624
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。