画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04928901 品番KGBSL2020K22-35
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合
押え金具:CGBL/R/L
クランプボルト:BH6X25
スプリング:SP-6
レンチ:LW-4
勝手左勝手 クランプシステムクランプオン 用途外径浅溝入れホルダ H1=h20 寸法L1(mm)125 寸法A(mm)3 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)25 寸法H3(mm)11.5 寸法F1(mm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする