京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04929005
品番
KGBSR2525M22-15
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
押え金具:CGBL/R/L
クランプボルト:BH6X25
スプリング:SP-6
レンチ:LW-4
勝手
右勝手
クランプシステム
クランプオン
用途
外径浅溝入れホルダ
H1=h
25
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
25
寸法H3(mm)
11.5
寸法F1(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。