適合
押え金具:CGH-1L
クランプボルト:HH6X25
スプリング:SP-6
レンチ:LW-5
ワッシャ:W-6
すくい角α(°)
チップ材種A65、A66N:0
チップ材種TC40N:10
チップ材種TN90、TC60M、PR630、PR930、KW10:20
寸法A(mm)3.4
シャンク幅B(mm)25
寸法F1(mm)24.5-24.8
寸法H3(mm)15.6
寸法L2(mm)33.5
寸法T(mm)13
寸法h(mm)25
全長L1(mm)150
シャンク高さH1(mm)25
勝手左
用途外径深溝いれホルダ
トラスコ品番142-9990