ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 トラスコ品番143-0017 注文コード04929084 品番KGHL2525M-5
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
適合
押え金具:CGH-1L
クランプボルト:HH6X25
スプリング:SP-6
レンチ:LW-5
ワッシャ:W-6
すくい角α(°)
チップ材種A65、A66N:0
チップ材種TC40N:10
チップ材種TN90、TC60M、PR630、PR930、KW10:20
寸法A(mm)4.2 シャンク幅B(mm)25 寸法F1(mm)25.0-25.8 寸法H3(mm)15.6 寸法L2(mm)33.5 寸法T(mm)13 寸法h(mm)25 全長L1(mm)150 シャンク高さH1(mm)25 勝手 用途外径深溝いれホルダ トラスコ品番143-0017
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする