画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番142-9949 注文コード04929145 品番KGHR2020K-5
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
適合
押え金具:CGH-1R/L
クランプボルト:HH6X25
スプリング:SP-6
レンチ:LW-5
ワッシャ:W-6
勝手右勝手 用途外径深溝いれホルダ トラスコ品番142-9949 H1=h20 寸法L1(mm)125 寸法A(mm)4.2 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)33.5 寸法T(mm)13 寸法H2(mm)5 寸法H3(mm)15.6 寸法F1(mm)25-25.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする