京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
トラスコ品番
142-4351
注文コード
04929827
品番
KGML2525M-3T20
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スクリュー:HH5X16
レンチ:LW-4
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
23.8
寸法H3(mm)
6
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
36
寸法T(mm)
20
刃幅W(mm)
3〜4
勝手
左勝手
用途
多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
トラスコ品番
142-4351
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。