京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04929976
品番
KGMMR 1212H-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
用途
多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用)
トラスコ品番
645-2604
寸法L1(mm)
100
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
3(MIN)、5(MAX)
寸法H1(mm)
12
寸法h(mm)
12
主な用途
多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用)
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
5
寸法F1(mm)
10.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。