曜日別特売

ホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個勝手右勝手注文コード04930091品番KGMR 1010K-1.5-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
勝手右勝手全長(mm)125寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法L2(mm)-寸法W(mm)-寸法H1(mm)-寸法h(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法F1(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37274036
2023-02-22
用途: 旋盤加工の溝入れに使います。
ダイセイ製作所

使いやすいので改善点はありませんもう少し安いと嬉しいです。

対象商品 : 37274036
2017-08-05
用途: 旋盤加工

ビビリもなく問題なく使用しています。チップの取り付けも容易に確実にできました。十分使える突っ切りバイトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする