京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
04930335
品番
KGMR 2012K-2T17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
勝手
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
勝手
右勝手
用途
多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
トラスコ品番
645-2655
寸法H(mm)
20
主な用途
多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
寸法LH(mm)
33
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
11.15
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。