京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
(2件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
トラスコ品番
142-0381
注文コード
04930387
品番
KGMR2020K-4
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スクリュー:HH5X16
レンチ:LW-4
勝手
右
用途
多機能・溝入れホルダ
トラスコ品番
142-0381
H1=h
20
寸法L1(mm)
125
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
27
寸法T(mm)
10
寸法H3(mm)
6
寸法F1(mm)
18.3
刃幅W(mm)
4〜5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。