京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04930432
品番
KGMR2525M-3T20
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
23.8
寸法H3(mm)
6
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
36
寸法T(mm)
20
刃幅W(mm)
3.0〜4.0
勝手
右
用途
多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
トラスコ品番
142-4343
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。