画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04930651 品番KGMUR2525M
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合
スクリュー:HH5X25
レンチ:LW-4
勝手右勝手 用途外径ぬすみ溝入れホルダ トラスコ品番142-3649 H1=h25 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)25 寸法T(mm)4.8 寸法H3(mm)6 寸法F1(mm)28.9 刃幅W(mm)3〜5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする