京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04930703
品番
KIGHR4532B-4
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最小加工径A(Φmm)
45
寸法D(Φmm)
32
寸法F(mm)
28.2
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
27
寸法T(mm)
12
勝手
右勝手
用途
大内径浅溝入れホルダ
トラスコ品番
248-7918
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。